※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの スプリュー・ヘリサート
ポップリベット・ファスナーの インサートナット
POPカレイナット SS - (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41875416
品番
SS4-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
3.8
材質
ステンレス
寸法S(mm)
5.5
寸法B(mm)
7
寸法h(mm)
1.5
加工物穴径(mm)
5.5
最小板厚(mm)
1.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41875416
SS4-15
42085215
SS4-15
POPカレイナット SS - (ステンレス)
ポップリベット・ファスナー
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました