※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの スプリュー・ヘリサート
ポップリベット・ファスナーの インサートナット
POPカレイナット SS - (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41875425
品番
SS5-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
4
材質
ステンレス
寸法S(mm)
6.5
寸法B(mm)
8
寸法h(mm)
0.9
加工物穴径(mm)
6.5
最小板厚(mm)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41875425
SS5-09
42085224
SS5-09
POPカレイナット SS - (ステンレス)
ポップリベット・ファスナー
1パック(2個)
¥
529
欠品中
税込
¥
582
注文コードが変更になりました