※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの スプリュー・ヘリサート
ポップリベット・ファスナーの インサートナット
POPカレイナット SS - (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41875486
品番
SS12-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
10
材質
ステンレス
寸法S(mm)
14.5
寸法B(mm)
17
寸法h(mm)
2.9
加工物穴径(mm)
14.5
最小板厚(mm)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41875486
SS12-29
42085285
SS12-29
POPカレイナット SS - (ステンレス)
ポップリベット・ファスナー
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました