※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPスタンダードナット 平頭 APH (アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41876265
品番
825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
16.5
寸法D(Φmm)
11
寸法P(mm)
1.5
寸法H(Φmm)
14.3
ねじの呼び
M8
頭部
平頭
加工物穴径(mm)
11.1