※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1025 POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41876414 1025 POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41876414

POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41876414 品番 1025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質 表面処理三価ホワイト ねじピッチ1.5 寸法L(mm)17 寸法D(Φmm)13 寸法P(mm)1.5 寸法H(Φmm)16.3 ねじの呼びM10 頭部平頭 加工物穴径(mm)13.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3126:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする