※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41876432
品番
1060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
20.5
寸法D(Φmm)
13
寸法P(mm)
1.5
寸法H(Φmm)
16.3
ねじの呼び
M10
頭部
平頭
加工物穴径(mm)
13.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41876432
1060
42086231
1060
POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー
1パック(2個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました