※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
寸法H(mm)
10.3
注文コード
41876667
品番
520-286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法H・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
0.8
寸法L(mm)
12.5
寸法H(mm)
10.3
寸法t(mm)
(推奨)1.0-2.0
寸法D(Φmm)
9
寸法P(mm)
1
寸法R(mm)
14.3
ねじの呼び
M5
加工物穴径(mm)
7.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41876667
520-286
42086466
520-286
POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー
1パック(4個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました