※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF419 フラットナット SF (鉄/生地)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41876755 SF419 フラットナット SF (鉄/生地)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41876755

フラットナット SF (鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード41876755 品番SF419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)1.9 材質 寸法S(mm)6 寸法D(Φmm)6.4 表面処理生地 寸法B(mm)7 加工物穴径(mm)6.5 最小板厚(mm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41876755 SF419 42086554 SF419 フラットナット SF (鉄/生地)(パック品) ポップリベット・ファスナー フラットナット SF (鉄/生地)(パック品) ポップリベット・ファスナー 1パック(4個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1656:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする