※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭化成
旭化成の アンカーボルト
旭化成の コンクリート用アンカー
旭化成の ケミカルアンカー
ARケミカルセッター AP-Lタイプ・ロングタイプ(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
41877351
品番
AP-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用ボルト
M20・W3/4
寸法D(mm)
20
寸法L(mm)
230
埋め込み深さ(mm)
245
容量(cm
3
)
61
異形棒鋼
D19
最大引張荷重kN(kgf)
230.1(23470)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41877351
AP-20L
42087157
AP-20L
ARケミカルセッター AP-Lタイプ・ロングタイプ
旭化成
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました