※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭化成
旭化成の アンカーボルト
旭化成の コンクリート用アンカー
旭化成の ケミカルアンカー
ARケミカルセッター AP-Lタイプ・ロングタイプ(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
41877367
品番
AP-24L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用ボルト
M24・W1
寸法D(mm)
28
寸法L(mm)
325
埋め込み深さ(mm)
345
容量(cm
3
)
175
異形棒鋼
D25
最大引張荷重kN(kgf)
362.3(36950)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41877367
AP-24L
42087166
AP-24L
ARケミカルセッター AP-Lタイプ・ロングタイプ
旭化成
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました