※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の 石膏ボード用アンカー
大阪魂の 中空壁用アンカー
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
41877622
品番
ITW-630S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
全長L(mm)
30
ねじ長さl(mm)
17
ドリル径(Φmm)
9.5
締付板厚(mm)
6〜14
材質
ステンレス
締付トルク(N・m)
4.5
最大引張荷重kN(kgf)
3.3(340)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41877622
ITW-630S
42087622
ITW-630S
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました