※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITW-650S ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41877647 ITW-650S ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41877647

ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード41877647 品番ITW-650S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 全長L(mm)50 ねじ長さl(mm)37 ドリル径(Φmm)9.5 締付板厚(mm)6〜34 材質ステンレス 締付トルク(N・m)4.5 最大引張荷重kN(kgf)3.3(340)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41877647 ITW-650S 42087647 ITW-650S ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 1個 459 税込505 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41877674
2017-03-04
用途:
ステンレス箱文字をALC壁に設置時
建設業・工事業

この商品は発注した時はメーカー欠品だったんですが、同等品を探して対応してもらい納期に間に合いました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1449:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする