※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじ径
M6
注文コード
41878076
品番
TL-650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M6
外径
M6
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
33
下穴径(Φmm)
7.5
適合板厚(mm)
10〜32
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。