※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじ径
M8
注文コード
41878094
品番
TL-835
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M8
外径
M8
全長(mm)
35
ねじ長さ(mm)
15
下穴径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
12〜13
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41878094
TL-835
42088155
TL-835
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ
1パック(2個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました