※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41878137
品番
TL-1050
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじ径
M10
外径
M10
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
26
下穴径(Φmm)
11
適合板厚(mm)
14〜25
トラスコ品番
443-9091
材質
鉄
質量(g)
38
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。