※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
寸法L(mm)
20
埋め込み深さ(mm)
16
注文コード
41878304
品番
ST-420
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・埋め込み深さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ドリル径(Φmm)
4.3
埋め込み深さ(mm)
16
外径D(Φmm)
4
寸法L(mm)
20
取付け物厚(mm)
1〜4
寸法dk(mm)
8