※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
寸法L(mm)
70
埋め込み深さ(mm)
24
注文コード
41878347
品番
ST-670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・埋め込み深さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ドリル径(Φmm)
6.4
埋め込み深さ(mm)
24
外径D(Φmm)
6
寸法L(mm)
70
取付け物厚(mm)
1〜46
寸法dk(mm)
11