※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
寸法L(mm)
40
埋め込み深さ(mm)
35
注文コード
41878356
品番
ST-840
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・埋め込み深さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ドリル径(Φmm)
8.5
埋め込み深さ(mm)
35
外径D(Φmm)
8
寸法L(mm)
40
取付け物厚(mm)
1〜5
寸法dk(mm)
14.5