※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
寸法L(mm)
100
埋め込み深さ(mm)
50
注文コード
41878374
品番
ST-1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L・埋め込み深さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ドリル径(Φmm)
12.7
埋め込み深さ(mm)
50
外径D(Φmm)
12
寸法L(mm)
100
取付け物厚(mm)
1〜50
寸法dk(mm)
20