※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41878487
品番
AS-425S
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
ドリル径(Φmm)
7.5
外径D(Φmm)
7
寸法L(mm)
18
寸法l(mm)
25
埋め込み深さ(mm)
18
最大引張荷重kN(kgf)
2.6(265)
頭部
十字穴
穿孔深さ(mm)
25