※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41878505
品番
AS-640S
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
ドリル径(Φmm)
11
外径D(Φmm)
10.5
寸法L(mm)
28
寸法l(mm)
40
埋め込み深さ(mm)
28
最大引張荷重kN(kgf)
7.7(785)
頭部
なべ頭
穿孔深さ(mm)
40