※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デイコム
デイコムの アンカーボルト
デイコムの コンクリート用アンカー
デイコムの 芯棒打込式アンカー
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41879126
品番
SC-880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
外径(Φmm)
8
全長(mm)
80
ねじ長さ(mm)
30
ドリル径(Φmm)
8.5
材質
ステンレス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41879126
SC-880
42089686
SC-880
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)
デイコム
1個
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました