※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41879835
品番
5×12
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
23
寸法C(mm)
(最小)3
寸法T(mm)
約1
寸法A1(mm)
(最大)13
寸法G(mm)
(最大)5.5
寸法B(Φmm)
約8
寸法A(Φmm)
(最小)8.5