※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41879862
品番
6×10
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
(最小)3.5
寸法T(mm)
約1
寸法A1(mm)
(最大)15
寸法G(mm)
(最大)6
寸法B(Φmm)
約9
寸法A(Φmm)
(最小)10.5