※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×20 D=42 鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 41880851 10×20 D=42 鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 41880851

鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード41880851 品番10×20 D=42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)20 材質黄銅 寸法H(mm)22 寸法A(mm)(最小)17 寸法D(mm)42 表面処理生地 寸法B(mm)約13 寸法C(mm)(最小)10 寸法G1(mm)(最大)3.5 寸法G2(mm)(最大)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1199:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする