曜日別特売
MT12257 オイルシール T型 NBR モノタロウ 41880853

MT12257 オイルシール T型 NBR モノタロウ 41880853
MT12257 オイルシール T型 NBR モノタロウ 41880853
MT12257 オイルシール T型 NBR モノタロウ 41880853
MT12257 オイルシール T型 NBR モノタロウ 41880853
MT12257 オイルシール T型 NBR モノタロウ 41880853
モノタロウ

オイルシール T型 NBR

(42件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外径D(Φmm)25
25
22
28
32
20
30
35
37
42
38
40
47
52
45
50
48
55
58
62
68
72
内径d(Φmm)12
幅b(mm)7
内容量1個注文コード41880853品番MT12257
販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。

用途
油用・ダストあり
内径d(Φmm)12外径D(Φmm)25材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)幅b(mm)7使用圧力(MPa)0.03以下
注意
※製品を取り付ける際は軸やハウジング内のホコリや汚れを洗浄してから行ってください。※ホコリが付いた製品は使用しないでください、漏れの原因になります。※製品のリップ部分を固いものでこすったりしないでください、漏れの原因になります。※保管時は高温多湿な場所、直射日光が当たらない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41881255
2025-12-08
用途: 40年前のトラクター修理
小山農園農・林・水産業

トラクターの前輪縦軸のオイル漏れで、純正部品がないのでこちらを使用しました。しっかりオイル漏れが止まりました。ありがとうございます。

2025-11-24
用途: 農機具のオイルシールの交換用
農・林・水産業

農機具のオイルシールがすり減ったので、交換用に購入、サイズが豊富でほぼ同じサイズが手に入って便利、コスパも良かった。

対象商品 : 41880869
2025-04-08
用途: バイクパーツに
ゼネラルカーゴ運輸・通信業

リアサスからのオイル漏れに使用しました。
代用での使用ですが、きっちりオイル漏れが止まりました。加工が必要なんで自己責任で。

1が参考にしています
2025-12-09
用途: 除雪機のオイルシール交換

特に問題なく使用できるのでリピートしている。価格が安いので気兼ねなく交換できてよい。

2024-12-08
用途: カワサキウォーターポンプ
その他業種

サイズもぴったりでウォーターポンプのシールの劣化でのオイル漏れも確実に止まります。モノタロウさんの互換品で間違いないですね。激安で修理出来ました。

2が参考にしています
2025-01-21
用途: コスパが最高
農・林・水産業

商品の納入が早く、コスパも良く商品自体も純正部品のようにばっちり決まりました、有難う御座いました。

対象商品 : 41880835
2024-07-02
用途: ヤマハDT1のリヤショック用の予備
ピデスアート製造業

オイル漏れしたショックを分解してみたらこのサイズのオイルシールでした。
ダブルリップなので暫くは漏れずに対応できると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 41880948
2024-08-15
用途: シャフトシールの交換
ハヤシオート販売自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます。
部品で注文するより遥かに安価で手に入ります。
ただし、適合品を探すのに時間も要します。
メーカー品とモノタロウブランドとで値段の違いが有るので多少迷いが発生するかもです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1が参考にしています
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする