鍵の収納BOX ワイヤー式キーストックMINI

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41882357 品番N-1288
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、傷防止シート:EVA ブラック タイプ4段 ワイヤー長(mm)450 対応径(Φmm)140

商品説明動画

[N-1288] ワイヤー式キーストックMINI 暗証番号変更方法 [ノムラテック]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41882357
2019-08-04
用途:
詰め所のシャッターのカギ入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤー式なので取り付け場所の自由度があり便利です。本体も重量がありしっかりしてます。ワイヤー長は丁度いいんですが、あと少し太ければ良かったかな・・・☆4つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする