※着用例(モデル173cm/サイズM)

MT100 Tシャツ 吸乾 半袖 モノタロウ 41882646 MT100 Tシャツ 吸乾 半袖 モノタロウ 41882646 MT100 Tシャツ 吸乾 半袖 モノタロウ 41882646 MT100 Tシャツ 吸乾 半袖 モノタロウ 41882646 MT100 Tシャツ 吸乾 半袖 モノタロウ 41882646

Tシャツ 吸乾 半袖

(27件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41882646 品番MT100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

吸って、乾くの「吸乾」シリーズのTシャツです。
吸汗性、速乾性(JIS L 1907滴下法に基づき試験を行い、独自の基準によります。)のあるハニカムメッシュ素材を使用した着心地のよいTシャツです。
軽くて柔らかなメッシュ素材が快適にしてくれます。

インディゴブルー サイズM 種別丸首Tシャツ 混率(%)ポリエステル100 材質ポリエステル 胸囲(cm)102 肩幅(cm)44 袖丈(cm)21 着丈(cm)64 ポケットあり
注意
※洗濯ネットを使用して下さい。
※この製品は洗濯の際多少色落ちをします。他のものとは別に洗って下さい。
※素材の特性上汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありませんのでご注意下さい。
※万が一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯して下さい。
※タンブラー乾燥は避けて下さい。
※濡れたまま放置しないで下さい。
※アイロンはあて布をしてかけて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41882689
2024-12-09
用途:
作業着に

他のTシャツがダメになる中でコレだけは生き残り、耐久性、速乾、ポケット付き、で大変素晴らしい。買い増そうとしましたが廃盤となり残念で仕方ない。再販を強く希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
41882698
2022-07-21
用途:
作業服のインナー
自動車・二輪車・自転車関連業

速乾性、着心地、耐久性等とても良い。値上げしても良いから、同じ物の再販を強く希望する!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます

対象商品:
41882655
2022-07-01
用途:
作業用に
建設業・工事業

なかなか良いですね。
速乾性、着心地、涼しさ、最高。
特に汗だくになった際、水洗いして即着てもすぐ乾く。
速乾性抜群でした。

対象商品:
41882655
2022-01-31
用途:
普段着として使用
アプリコト cfc 様

肌触りも良くてこれ一択でいつも着ています。
ポッケトが有るので両手がふさがっているときに
ちょっとしたものを入れて置く事が出来て、手が空くので助かる。
色もおしゃれ、記事も丈夫でよい衣料品店でこのスペックでは1000円以上
はする。普段着肌着のTシャツとして365日着ています!!
LLサイズだが、廃盤でしかたなくLサイズを購入しいます。
LLサイズ再販希望

1人が参考にしています
対象商品:
41882664
2021-10-02
用途:
農作業時
農・林・水産業

農作業時に下着代わりに使用。吸湿速乾性はほぼ満足している。二カ月毎日洗濯しながら使っているが、ほつれや破れも無く価格も安く通年使えそうで満足している。173cm75kgで最初Lサイズを買ったが若干狭く、LLを買ったら丁度良かった。痛んだら再度購入したい。

対象商品:
41882655
2021-08-19
用途:
軽作業・日常用
サービス業

180cm75kg、胸囲94〜95cm。
Lを購入。
比較的身体にフィットする感じです。(少し小さめ?)
肌ざわり・厚みは、一般的な速乾・吸汗シャツと特に変わりありません。
胸ポケット付きが欲しかったので、それなりに満足です。
安価だけどそれなりに良いものだと思います。
もっと多彩な色があると良かったのですが・・・。

対象商品:
41882698
2021-09-01
用途:
空調服のインナーとして
不動産業

生地がサラッとしており、ベタつかず、空調服のインナーとして快適です。

対象商品:
41882664
2021-07-15
用途:
整備作業時
有限会社ツカサオート 様

コストパフォーマンスがとても良い商品です。首回りもたるむことなく快適に着ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする