※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサートナット
ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41882705
品番
CN-M5-27K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法C(mm)
9.5
材質
鉄
寸法A(mm)
13.2
寸法D(mm)
0.45
表面処理
生地
寸法B(mm)
13.6
適合母材厚(mm)
1.7〜2.7
六角穴径(mm)
9.6×9.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。