※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサートナット
ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41882775
品番
CN-M10-32K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
寸法C(mm)
12
材質
鉄
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
0.5
表面処理
生地
寸法B(mm)
17
適合母材厚(mm)
1.8〜3.2
六角穴径(mm)
12.4×12.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41882775
CN-M10-32K
42131065
CN-M10-32K
ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品)
日本ドライブイット
1パック(3個)
¥
809
税込
¥
890
注文コードが変更になりました