協和電線工業
協和電線工業の 電線/ケーブル
協和電線工業の 汎用ケーブル
協和電線工業の VVF・VVR
VVF 電力ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
41882865
品番
VVF 3芯 1.6mm 100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
60
規格
JISC3342
識別
黒、白、赤
許容電流(A)
15(周囲温度40℃、空中暗渠布設時)
用途
一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
全長(m)
100
芯数(C)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表