VVF 電力ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 41882883 品番 VVF 3芯 2.6mm 100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。

定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 規格JISC3342 識別黒、白、赤 許容電流(A)27(周囲温度40℃、空中暗渠布設時) 用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。 全長(m)100 芯数(C)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする