協和電線工業
協和電線工業の 電線/ケーブル
協和電線工業の 汎用ケーブル
協和電線工業の VVF・VVR
VVF 電力ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
41882908
品番
VVF 4芯 2.0mm 100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
住宅など一般屋内配線用。
用途
一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
規格
4芯はJIS対象外
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
20
識別
黒、白、赤、緑
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表