リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
軸付セラミックゴム砥石 金属研削用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
粒度
#80
注文コード
41883179
品番
R2381
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
粒度・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。
粒度
#80
軸径(Φmm)
6
色
赤リング
砥材
セラミックWA系
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
結合剤
R(ゴム)
適合材
金属