リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
軸付ゴム砥石(ラビン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
41883215
品番
R4335
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に適しています。
軸径(Φmm)
3
粒度
#320
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
結合剤
R(ゴム)
適合材
ステンレス