リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
#320
注文コード
41883389
品番
R4971
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
粒度・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
粒度
#320
軸径(Φmm)
3
砥材
ダイヤ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
結合剤
R(ゴム)
適合材
金属