※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41883615
品番
C-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
表面処理
クローム
ねじピッチ
0.75
寸法D(Φmm)
4.5
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
5.3
寸法C(mm)
M9×0.75
寸法F(Φmm)
7.3
寸法A(Φmm)
10
ねじの呼び
M9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41883615
C-10
42099267
C-10
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム)
大阪魂
1パック(2セット)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました