※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
41883624
品番
C-12
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
表面処理
クローム
ねじピッチ
1
寸法D(Φmm)
4.5
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
5.4
寸法C(mm)
M10×1
寸法F(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
12
ねじの呼び
M10