※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41883633
品番
C-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
表面処理
クローム
ねじピッチ
1
寸法D(Φmm)
4
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
M12×1
寸法F(Φmm)
9
寸法A(Φmm)
15
ねじの呼び
M12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41883633
C-15
42099285
C-15
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム)
大阪魂
1個
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました