※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
41883642
品番
C-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
表面処理
クローム
ねじピッチ
1.5
寸法D(Φmm)
4.5
寸法E(mm)
4.2
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
M16×1.5
寸法F(Φmm)
10
寸法A(Φmm)
20
ねじの呼び
M16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41883642
C-20
42099294
C-20
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム)
大阪魂
1個
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました