リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
セラミックスティック砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
#3000
注文コード
41883757
品番
X2427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
粒度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等のの表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。
形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
粒度
#3000
寸法(mm)
100
色
ライトグレー
軸径(Φmm)
3
砥材
セラミック