56700 Jawin 長袖ジャンパー 56700 自重堂 41884055 56700 Jawin 長袖ジャンパー 56700 自重堂 41884055 56700 Jawin 長袖ジャンパー 56700 自重堂 41884055

Jawin 長袖ジャンパー 56700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41884055 品番 56700
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

生地の微細な通気孔により高い通気性を実現し、衣服内を快適に保持。
ストレッチ性も兼ね備えた爽快カジュアルワークウエアの新シリーズ。

チャコールグレー サイズLL 機能ストレッチ、涼感・冷感、野帳対応、静電気・帯電防止 種別長袖ジャンパー 材質ボディフィール高通気ドビー(ポリエステル95%・綿5%) 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 着丈(cm)68 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする