自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Jawin 長袖シャツ 56704
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネービー
サイズ
LL
注文コード
41884457
品番
56704
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
生地の微細な通気孔により高い通気性を実現し、衣服内を快適に保持。
ストレッチ性も兼ね備えた爽快カジュアルワークウエアの新シリーズ。
色
ネービー
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
機能
ストレッチ、涼感・冷感、野帳対応、静電気・帯電防止
材質
ボディフィール高通気ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
76
首廻り(cm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応