※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 キャップ付きUナット(ステンレス)(小箱) 冨士精密 41887657 M5 キャップ付きUナット(ステンレス)(小箱) 冨士精密 41887657

キャップ付きUナット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3000個) 注文コード41887657 品番M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
寸法l(mm)
(最大)7.4
(最小)5.5
ねじの呼びM5 材質ステンレス ねじピッチ0.8 形状1種 寸法H(mm)9 寸法S(mm)8 寸法m(mm)3.9 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41887657 M5 42103573 M5 キャップ付きUナット(ステンレス) 冨士精密 キャップ付きUナット(ステンレス) 冨士精密 1個 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2143:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする