Z-DRAGON 長袖シャツ 75904

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41888639 品番 75904
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290
シルバー サイズL 種別長袖シャツ 機能消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、静電気・帯電防止、野帳対応 材質バンジーテックサマーツイル(ポリエステル65%・綿35%) 胸囲(cm)110 肩幅(cm)46 袖丈(cm)61 着丈(cm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする