自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Z-DRAGON レディースパンツ 75906
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41888867
品番
75906
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
色
ネービー
種別
パンツ/スラックス
機能
消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、静電気・帯電防止
ウエスト(cm)
64
材質
バンジーテックサマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
股下(cm)
75
ヒップ(cm)
77
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
95