自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
長袖ジャンパー 87100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41890127
品番
87100
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
色
ネービー
サイズ
SS
機能
消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、涼感・冷感、防汚加工、静電気・帯電防止、野帳対応
種別
長袖ジャンパー
材質
ボディフィール裏綿トロ(ポリエステル95%・綿5%)、(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応