87100 長袖ジャンパー 87100 自重堂 41890163 87100 長袖ジャンパー 87100 自重堂 41890163

長袖ジャンパー 87100

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41890163 品番 87100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
ネービー サイズLL 機能消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、涼感・冷感、防汚加工、静電気・帯電防止、野帳対応 種別長袖ジャンパー 材質ボディフィール裏綿トロ(ポリエステル95%・綿5%)、(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%) 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)67 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする