※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
W3/8
注文コード
41890493
品番
3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/8
山数
16
寸法H(mm)
8
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6
材質
ステンレス
寸法l(mm)
13.5
寸法H1(mm)
8
寸法h(mm)
約5
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41890493
3/8
42106023
3/8
ハードロックナット ウィット(ステンレス)
ハードロック工業
1個
¥
809
税込
¥
890
注文コードが変更になりました