※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(84個)
注文コード
41890746
品番
M18×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
15
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
約31.2
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法l(mm)
25.5
寸法H1(mm)
15
寸法h(mm)
約10.5
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41890746
M18×1.5
42106276
M18×1.5
ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)
ハードロック工業
1組
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました